エスコ
食品用ホース(糸入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●内径×外径:8×13.5mm●全長:10m●使用圧力:0~0.8MPa(20℃)0~0.4MPa(65℃)●材質:オレフィン系樹脂●使用温度範囲:0~65℃●使用流体:水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エアー
注文コード
76504743
品番
EA124DJ-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
仕様
●内径×外径:8×13.5mm●全長:10m●使用圧力:0~0.8MPa(20℃)0~0.4MPa(65℃)●材質:オレフィン系樹脂●使用温度範囲:0~65℃●使用流体:水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エアー
アズワン品番
65-2109-30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76504743
EA124DJ-18A
76504759
EA124DJ-18B
食品用ホース(糸入り)
エスコ
1本
¥
10,000
税込
¥
11,000
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)