エスコ
食品用ホース(糸入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●内径×外径:10×16mm●全長:10m●使用圧力:0~0.8MPa(20℃)0~0.4MPa(65℃)●材質:オレフィン系樹脂●使用温度範囲:0~65℃●使用流体:水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エアー
注文コード
76504813
品番
EA124DJ-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
仕様
●内径×外径:10×16mm●全長:10m●使用圧力:0~0.8MPa(20℃)0~0.4MPa(65℃)●材質:オレフィン系樹脂●使用温度範囲:0~65℃●使用流体:水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エアー
アズワン品番
65-2108-65