エスコ
ウレタンホース
EA125BK-100
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
仕様
●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:100m●使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm
2
)●材質:ウレタン樹脂
注文コード
76505206
品番
EA125BK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77,000
販売価格(税別)
¥
70,000
バスケットに入れる
仕様
●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:100m●使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm
2
)●材質:ウレタン樹脂