エスコ
ワークトレー(導電性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
外寸(mm)
357×248×16
307×198×16
357×248×16
406×297×17
384×236×24
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76519818
品番
EA506AP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質
導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
357×248×16
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×221×12
色
黒
外寸(mm)
357×248×16
アズワン品番
65-2132-24