曜日別特売
EA910EA-24.5A 静電気帯電防止作業靴(EA910EAシリーズ) エスコ 76577464

※画像は代表画像です。

EA910EA-24.5A 静電気帯電防止作業靴(EA910EAシリーズ) エスコ 76577464
EA910EA-24.5A 静電気帯電防止作業靴(EA910EAシリーズ) エスコ 76577464
EA910EA-24.5A 静電気帯電防止作業靴(EA910EAシリーズ) エスコ 76577464

静電気帯電防止作業靴(EA910EAシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード76577464品番EA910EA-24.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,634
販売価格(税別)
¥6,940

クリーンルーム対応 静電気帯電防止靴。清潔性が求められる環境に幅広く対応しています。適度なクッションと、軽量で柔軟性があるポリウレタン底。甲被には発塵性が少なく、屈曲性・洗濯耐久性に優れるウレタン人工皮革を使用。足蒸れ軽減仕様。洗濯可能(※ネット袋に数足ずつ小分けにしてタンブラー式で洗浄液温度は60℃以下を厳守してください)。JIS T8103準拠。日本製。

質量(g)
410(両足)
サイズ(cm)
24.5
形状
ローカット
色
ホワイト
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
PU
機能
クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性
JIS規格
JIS T 8103準拠
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする