エスコ
ステップクランプ(ラバーコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592234
品番
EA948TE-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。
農作業としても使えて便利。
日本製
仕様
●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm