EA983BV-111 建災防安全標識(禁煙) エスコ 76604929

EA983BV-111 建災防安全標識(禁煙) エスコ 76604929
EA983BV-111 建災防安全標識(禁煙) エスコ 76604929
EA983BV-111 建災防安全標識(禁煙) エスコ 76604929

建災防安全標識(禁煙)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76604929
品番
EA983BV-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660

片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着

仕様
●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:禁煙●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする