EA998FF-45 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ 76614187

EA998FF-45 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ 76614187
EA998FF-45 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ 76614187
EA998FF-45 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ 76614187

墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76614187
品番
EA998FF-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,520
販売価格(税別)
¥43,200

軽量・小型の巻取式ランヤード付
第一種ショックアブソーバ付
ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。
常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。
アルミフック
巻取式
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。
多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。
道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
フックハンガー付

仕様
●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする