YAMAZEN(山善)
折りたたみベッド 14段階リクライニング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
色・マットタイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ダークブラウン
マットタイプ
低反発
注文コード
76752586
品番
YTFB-1S(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
手すりで立ち上がりをサポート。さっと出せる折りたたみベッド。ハイタイプで乗り降りがラクラク。お好みの角度で14段階リクライニング。ベッド下も有効利用可能。未使用時は折りたためて省スペース。
用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッドとして
色
ダークブラウン
マットタイプ
低反発
材質
構造部材:フレーム/金属(スチール)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装
質量(kg)
28.5
サイズ
シングル
種類
折りたたみベッド
耐荷重(kg)
90
機能
リクライニング(手動)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
104×208×55.5
高さ(cm)
44(床~マット面上まで)/58(背部)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
104×55.5×108
有効寸法(mm)
340(ベッド下)
リクライニング
14段階
寸法(幅W×奥行D)(cm)
90×200(マット面有効)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません