NSK(ナカニシ)
エアーモータ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
付属品・質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
付属品
/ホース(K-215):Φ6mm×2m/ホース(K-216):Φ8mm×1m/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-208)/スパナ(20×24):1枚
質量(g)
176(ホース無)
注文コード
76862985
品番
1018 AM-300RA
参考基準価格(税別)
¥107,273
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
22.8
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30000(0.5MPa)
最大出力(W)
57
空気消費量(NL/min)
90
質量(g)
176(ホース無)
付属品
/ホース(K-215):Φ6mm×2m/ホース(K-216):Φ8mm×1m/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-208)/スパナ(20×24):1枚
適合ホース内径×外径(Φmm)
給気4.0×6.0/排気5.5×8.0
ホース長さ(m)
給気2/排気1
適合圧力(MPa)
0.3~0.5(空気)