T-SSWF25-200 コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCO 76901013

代表画像

T-SSWF25-200 コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCO 76901013
T-SSWF25-200 コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCO 76901013

コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)T-SSWF25-200

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は内径・外径・自由長など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(mm)
13.5
外径(Φmm)
25
自由長(mm)
200
注文コード
76901013
品番
T-SSWF25-200
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
自由長(mm)
200
外径(Φmm)
25
ばね定数(N/mm)
4.9
寸法D(mm)
25
寸法L(mm)
200
寸法d(mm)
13.5
材質
SWOSC-V相当
種類
軽小荷重
内径(mm)
13.5
識別色
黄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする