曜日別特売
T-SSWH60-300 コイルスプリング重荷重(外径40~60mm) TRUSCO 76904723

代表画像

T-SSWH60-300 コイルスプリング重荷重(外径40~60mm) TRUSCO 76904723
T-SSWH60-300 コイルスプリング重荷重(外径40~60mm) TRUSCO 76904723

コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)60
自由長(mm)300
寸法L(mm)300
ばね定数(N/mm)147
147
65.3
71.3
78.4
87.1
87.5
98
102
111
112
123
126
131
136
149
153
157
160
174
175
176
196
204
209
218
221
245
252
261
262
280
299
302
306
327
340
349
353
356
383
392
408
419
436
438
441
471
490
510
523
551
557
581
613
630
654
735
747
内容量1個注文コード76904723品番T-SSWH60-300
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)
60
ばね定数(N/mm)
147
自由長(mm)
300
種類
重荷重
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
300
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
60
識別色
緑

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする