代表画像
TRUSCO
コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
70
40
50
60
70
自由長(mm)
50
25
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
200
300
ばね定数(N/mm)
104
104
104
174
74.4
78.5
43.6
218
65.4
39.2
178
163
151
140
56
35.7
131
123
109
98.1
49
32.7
68.1
102
61.3
43.8
278
255
236
219
87.5
55.7
204
191
170
153
76.6
176
98
147
88.2
63
368
315
126
80.2
276
245
221
110
73.5
208
372
149
325
289
260
130
86.8
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76907383
品番
T-SSWM70-250
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)
70
ばね定数(N/mm)
104
自由長(mm)
50
種類
中荷重
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
250
寸法d(mm)
38.5
寸法D(mm)
70
識別色
赤