曜日別特売
B-11 替えゴム 白 トレーサー MKC 76959068

トレーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4個)
色白
内容量1箱(4個)注文コード76959068品番B-11 替えゴム 白
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。
ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。
先端部に厚さ6mmの段が付いて、バンパー等の作業に最適

用途
ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用
色
白
種別
B-11 白 替えゴム
使用方法
1ドリルにB-11をしっかり装着し、両面テープを剥がす溝の部分に軽くトレーサーB-11を当てドリルを回転させ右から左へゆっくりと移動させてください。2その際、溝の両側面、溝の側面の母材を削らないよう十分に注意してください。(両面テープを1回の移動で取り除くより数回に分けて取り除く方が母材を傷めません。)3母材の溝の深さと本品の段の高さをよく比較して、段の高さが少なくなった本品は従来のトレーサーとしてご使用ください。(回転数は800R.P.Mで使用してください。)
寸法(Φ)
71
注意
※モールの両面テープをはがすときはモールを削りすぎないように注意してください。
※母材(樹脂バンパー)にトレーサーB-11が接すると母材は削れますので注意してください。
※下地を確認の上ご使用ください。※直射日光・極端な乾燥・湿度のある所には保管しないでください。
※使用中や使用直後は、暑いので手や肌などに触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする