曜日別特売
663.08.923 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ 77021833

663.08.923 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ 77021833
663.08.923 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ 77021833
663.08.923 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ 77021833
663.08.923 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ 77021833
663.08.923 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ 77021833
663.08.923 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ 77021833

重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)60
取付高(mm)98
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード77021833品番663.08.923
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、

用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
98
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質
ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付
ネジ込みピン
材質(車輪)
プラスチック (PA)
車輪幅(mm)
25
金具仕上
亜鉛メッキ
耐荷重(kg)
60
仕上
ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパー
あり
接地面(mm)
29
車輪タイプ
単輪

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする