91580 着脱式 のぞき見防止フィルム 14インチ アーテック[学校教材・教育玩具] 77438326

91580 着脱式 のぞき見防止フィルム 14インチ アーテック[学校教材・教育玩具] 77438326
91580 着脱式 のぞき見防止フィルム 14インチ アーテック[学校教材・教育玩具] 77438326
91580 着脱式 のぞき見防止フィルム 14インチ アーテック[学校教材・教育玩具] 77438326
91580 着脱式 のぞき見防止フィルム 14インチ アーテック[学校教材・教育玩具] 77438326

着脱式 のぞき見防止フィルム 14インチ91580

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77438326
品番
91580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

マグネット式だから着脱自在!外出先や事務所での周りからの視線をシャットアウト!のぞき見防止フィルム!
外出先や共有スペースでの作業に便利な、14インチ(16:9)対応ののぞき見防止フィルムです。マグネット式で簡単に着脱できるため、シーンに応じて素早く使い分けが可能です。視野角を約60度に制限し、正面からは見やすく、横からは画面が見えにくくなるため情報漏洩対策に役立ちます。ブルーライト約71%カット、紫外線99.9%カットで目の負担も軽減します。透過率も高く画面の暗さを感じにくい設計で、タッチパネル操作も可能です。

セット内容
本体×1、クリーニングクロス×1、マグネットシール×2
材質
PET、磁石
対応インチサイズ
14(16:9)
フィルム寸法(mm)
310×179
注意
※モニター上部に磁石や光によって反応するセンサー内蔵されたパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。ご利用前に、PC上部にマグネットを近づける、フィルムを試し貼りするなどして、モニターがスリープする症状が現れないかご確認ください。シールとフィルムの厚みにより、パソコンを閉じた状態で上から圧力をかけると、モニターが損傷する可能性があります。重いものを上に載せるなどしないよう、ご注意ください。タッチペン等を使用したときには、反応しない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする