MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888

MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888
MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888
MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888
MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888
MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888
MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888
MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888
MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888
MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888
MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888
MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888
MHLS-4‐M 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン) 77444888

【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
77444888
品番
MHLS-4‐M
在庫数量:残り10点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約1,420g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは1丁掛け且つ安心の巻取式ロック付き。

用途
高所での墜落対策に使用。
サイズ
M
材質
【胸クリップ、腿バックル】ワンタッチバックル・アルミ合金、【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂、【肩・腿ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン
色
【フルハーネスベルト】黒
質量(g)
【フルハーネス・ランヤード】1420
タイプ
タイプ1ランヤード
ベルト幅(mm)
【肩・腿ベルト】45
種類
巻取式
規格
墜落制止用器具の規格
使用荷重(kg)
130
機能
巻取式ロック
落下距離(m)
ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フック
軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)
約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタ
(人体側)アルミ製軽量カラビナ
材質(ランヤード)
樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
自由落下距離(m)
ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
注意
※用途以外の使用はしないでください
※同梱の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする