曜日別特売
8.レッド アワビシート 【白蝶貝】 ノーブランド 77458240

8.レッド アワビシート 【白蝶貝】 ノーブランド 77458240
8.レッド アワビシート 【白蝶貝】 ノーブランド 77458240
8.レッド アワビシート 【白蝶貝】 ノーブランド 77458240
8.レッド アワビシート 【白蝶貝】 ノーブランド 77458240

アワビシート 【白蝶貝】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77458240
品番
8.レッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

【白蝶貝(正式名称 白蝶貝(シロチョウガイ):他の追随を許さない白さを活かしルアーの「目」などに使用するのも面白い。透過性も非常に高く下地の風合いを残したい場合に最適です。】暖かい海域で養殖される「南洋真珠」の母貝(マザーオブパール)で、主にオーストラリア、インドネシア、フィリピンが主産地です。白蝶貝はアクセサリーや貝ボタンに使用される中でも最高級で貴重な素材の一つです。高級腕時計の文字盤や服飾では極上ハンドメイドシャツに採用されるほどの高級感が漂い、深く輝く白さは古くから貴重な漁具にも使用されています。また「黄蝶貝」とは白蝶貝と同一の貝ですが、外殻の緑が黄味がかった部位を切断加工後、アクセサリー業界では黄蝶貝と呼んでいます。インドネシア産の白蝶貝が黄色が強いとされています。

色(シート)
8.レッド
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする