2608690144 コールドチゼル20×250mm BOSCH(ボッシュ) 77461435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608690144 コールドチゼル20×250mm BOSCH(ボッシュ) 77461435
2608690144 コールドチゼル20×250mm BOSCH(ボッシュ) 77461435

コールドチゼル20×250mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77461435
品番
2608690144
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コストパフォーマンスに優れたスタンダードなコールドチゼル。_x000D_
すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_
イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。

用途
コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業
全長(mm)
250
質量(g)
242
本体寸法(mm)
20×250×14
シャンク
SDSプラス
刃幅(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする