2608901699 SDSプラスコールドチゼル 5本入り BOSCH(ボッシュ) 77461478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608901699 SDSプラスコールドチゼル 5本入り BOSCH(ボッシュ) 77461478
2608901699 SDSプラスコールドチゼル 5本入り BOSCH(ボッシュ) 77461478
2608901699 SDSプラスコールドチゼル 5本入り BOSCH(ボッシュ) 77461478
2608901699 SDSプラスコールドチゼル 5本入り BOSCH(ボッシュ) 77461478
2608901699 SDSプラスコールドチゼル 5本入り BOSCH(ボッシュ) 77461478
2608901699 SDSプラスコールドチゼル 5本入り BOSCH(ボッシュ) 77461478

SDSプラスコールドチゼル 5本入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
77461478
品番
2608901699
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_
従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_
セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_
超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_
従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_
パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_
位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_
全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_
1本分お得な5本入りパック。

用途
コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業
全長(mm)
250
質量(g)
233
本体寸法(mm)
20×250×14
シャンク
SDSプラス
刃幅(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする