YS-82L-ID-B スモーキング大容量タイプ CONDOR(山崎産業) 77462616

YS-82L-ID-B スモーキング大容量タイプ CONDOR(山崎産業) 77462616
YS-82L-ID-B スモーキング大容量タイプ CONDOR(山崎産業) 77462616
YS-82L-ID-B スモーキング大容量タイプ CONDOR(山崎産業) 77462616

スモーキング大容量タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1台
ボディ:ブラック、プレート:グレー
使用場所
屋外
注文コード
77462616
品番
YS-82L-ID-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

大容量のボトルを採用、回収頻度を大幅に削減できます。
収容目安約1000本(紙巻きたばこ+加熱式たばこで試算)~約2000本(紙巻きたばこで試算)
大勢の人が集まる施設の喫煙コーナーで大活躍します。
消煙機構を採用している為、タバコの煙がほとんど出ない構造です。
消煙ジョウゴはフッ素樹脂塗装により、防汚性が高く、メンテナンスも簡単です。

種別
J1BK
材質
ボディ・プレート:スチールアクリル焼付塗装、ジョウゴ:スチールフッソ樹脂塗装、灰皿ボトル:ステンレス
質量(kg)
10.5
ボディ:ブラック、プレート:グレー
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×340×750
使用場所
屋外
注意
※水抜き穴はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする