曜日別特売
FU774-000X-MB 折り畳みバスケット 1段式 CONDOR(山崎産業) 77463255

折り畳みバスケット 1段式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード77463255品番FU774-000X-MB
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

診察室などの脱衣かごにおすすめです。

セット内容
本体
付属品
脱衣かごBL×1個
材質
本体:スチール粉体塗装、脱衣かご:PP
幅(mm)
370
質量(kg)
2
高さ(mm)
680
奥行(mm)
495

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする