代表画像
岩崎電気
看板上部取付用アーム 900mmタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
仕上:ダークグレイ
仕上:ダークグレイ
¥15,980
仕上:ホワイト
¥15,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77467525
品番
FA291/DG
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
仕上:ダークグレイ
材質(パイプ)
鋼管・ダークグレイ
その他
ワイヤ取付金具付
質量(kg)
2
取付
器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
適合器具
LEDioc FLOOD NEO