曜日別特売
EYIL3081SA9B-22 LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22 岩崎電気 77467577

代表画像

LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
77467577
品番
EYIL3081SA9B-22
参考基準価格(税別)¥251,040販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
仕様
●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラス
セット内容
EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)
質量(kg)
8.5
色
グレイ(マンセルN7)
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
(200V)75.9
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra83
保護等級
IP65
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)208.1
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
15800
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする