EXIL3083SA9B-28 LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28 岩崎電気 77467595

代表画像

LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
77467595
品番
EXIL3083SA9B-28
参考基準価格(税別)¥292,880販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様
●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラス
セット内容
EXIL083SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)
質量(kg)
9.3
グレイ(マンセルN7)
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
(200V)75.9
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra83
保護等級
IP65
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)201.5
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
15300
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする