EYIL1051SA9B-22 LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気 77467681

代表画像

LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
77467681
品番
EYIL1051SA9B-22
参考基準価格(税別)¥216,040販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
仕様
●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラス
セット内容
EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)
質量(kg)
7.9
色
グレイ(マンセルN7)
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
(200V)42.1
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra83
保護等級
IP65
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)209
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
8800
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする