- 仕様
- ●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラス
- セット内容
- EXIL083SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L400+EYB24-16+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)
- 質量(kg)
- 8.7
- 色
- グレイ(マンセルN7)
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+50
- 消費電力(W)
- (200V)75.9
- 定格周波数(Hz)
- 50/60共用
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数
- Ra83
- 保護等級
- IP65
- 光源色
- 昼白色(5000K)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (200V)201.5
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率90%)
- 光束(Lm)
- 15300
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)