曜日別特売
HDC-TPB6-70 チューブカッター パイプ用 はくでん 77468618

HDC-TPB6-70 チューブカッター パイプ用 はくでん 77468618
HDC-TPB6-70 チューブカッター パイプ用 はくでん 77468618
HDC-TPB6-70 チューブカッター パイプ用 はくでん 77468618
HDC-TPB6-70 チューブカッター パイプ用 はくでん 77468618

チューブカッター パイプ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合外径(Φmm)6~70
内容量1個注文コード77468618品番HDC-TPB6-70
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

狭いスペースでも手軽にパイプを切断できるコンパクトなカッターです。
ステンレスや銅・アルミ・PVCなど幅広い素材に対応し、適合外径と肉厚範囲内で安定した切断が可能です。
切断時の刃調整がしやすいノブと軽量なボディで作業性に優れています。
携帯性に優れ、配管工事や現場作業での持ち運びにも便利です。

全長(mm)
185
質量(g)
1200
適合外径(Φmm)
6~70
切断可能肉厚(mm)
3~4.5
材質
刃先: アルミ合金・クロムメッキ
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする