曜日別特売
WJ61-1613C-S WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 オンダ製作所 77468959

WJ61-1613C-S WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 オンダ製作所 77468959
WJ61-1613C-S WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 オンダ製作所 77468959
WJ61-1613C-S WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 オンダ製作所 77468959
WJ61-1613C-S WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 オンダ製作所 77468959

WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
既設管(ポリブテン管)16×新設管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)13
注文コード
77468959
品番
WJ61-1613C-S
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)と新設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)を接続するのに便利。
・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。
・埋設可能。

呼び径(A)
既設管(ポリブテン管)16×新設管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)13
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
64
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※既設架橋ポリエチレン二層管はJIS K 6769 PN15 M種(10A除く)と同寸法に限り使用できます。PN15 E種とは寸法が異なりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする