曜日別特売
WJ7C-2020-S WJ7型 アダプター オンダ製作所 77469038

WJ7C-2020-S WJ7型 アダプター オンダ製作所 77469038
WJ7C-2020-S WJ7型 アダプター オンダ製作所 77469038

WJ7型 アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管・規格・最高使用圧力など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
ポリブテン管20A
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651
注文コード
77469038
品番
WJ7C-2020-S
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。平行めねじ(Gねじ)。

寸法L(mm)
55.5
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法W(mm)
40
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
ポリブテン管20A
ねじサイズ
G3/4
注意
※埋設には使用できません。パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする