オンダ製作所
WL12型 エルボアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・材質・ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
黄銅、パッキン:ノンアスベスト
ねじサイズ
G1/2
注文コード
77469205
品番
WL12C-1316-S
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
46
材質
黄銅、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法W(mm)
26
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
ポリブテン管16A
ねじサイズ
G1/2
注意
※埋設には使用できません。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材