WL12C-2016-S WL12型 エルボアダプター オンダ製作所 77469221

WL12C-2016-S WL12型 エルボアダプター オンダ製作所 77469221
WL12C-2016-S WL12型 エルボアダプター オンダ製作所 77469221
WL12C-2016-S WL12型 エルボアダプター オンダ製作所 77469221

WL12型 エルボアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
黄銅、パッキン:ノンアスベスト
ねじサイズ
G3/4
注文コード
77469221
品番
WL12C-2016-S
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。

寸法L1(mm)
36.5
寸法L2(mm)
46
材質
黄銅、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法W(mm)
30
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
ポリブテン管16A
ねじサイズ
G3/4
注意
※埋設には使用できません。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする