オンダ製作所
WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50
WL16-1313L-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・使用流体
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(ねじ)
Rc1/2
使用流体
冷温水、不凍液
注文コード
77469230
品番
WL16-1313L-S
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
寸法L(mm)
50
使用流体
冷温水、不凍液
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法D2(Φmm)
40
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
呼び径(ねじ)
Rc1/2
ツバ径D1(Φmm)
50
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材