曜日別特売
WL23-13-S WL23型 座付エルボソケット オンダ製作所 77469361

WL23-13-S WL23型 座付エルボソケット オンダ製作所 77469361
WL23-13-S WL23型 座付エルボソケット オンダ製作所 77469361

WL23型 座付エルボソケットWL23-13-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77469361
品番
WL23-13-S
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・座付なので継手を固定できます。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
注意
※・埋設には使用できません。
※・継手用保温材エルボ13A用(WL3H-13-5,WL3H-13)に対応します。(製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする