曜日別特売
WL27C-2016C-S WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ オンダ製作所 77469370

WL27C-2016C-S WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ オンダ製作所 77469370
WL27C-2016C-S WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ オンダ製作所 77469370
WL27C-2016C-S WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ オンダ製作所 77469370

WL27型 壁貫通逆座ロングエルボWL27C-2016C-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(ねじ)
R3/4
注文コード
77469370
品番
WL27C-2016C-S
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。
本品のRねじはフレキ管接続可能。

寸法L1(mm)
49.5
寸法L2(mm)
20.5
寸法W(mm)
28.5
寸法L3(mm)
69.5
使用流体
冷温水、不凍液
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
R3/4
呼び径(樹脂管)
ポリブテン管16A
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする