WL2C-2020-S WL2型 エルボテーパめねじ オンダ製作所 77469388

WL2C-2020-S WL2型 エルボテーパめねじ オンダ製作所 77469388
WL2C-2020-S WL2型 エルボテーパめねじ オンダ製作所 77469388

WL2型 エルボテーパめねじWL2C-2020-S

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
Rc3/4(ねじ)、20(ポリブテン管)
注文コード
77469388
品番
WL2C-2020-S
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。

寸法L1(mm)
37
寸法L2(mm)
53.5
使用流体
冷温水、不凍液
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
ねじの種類
Rc
呼び径(A)
Rc3/4(ねじ)、20(ポリブテン管)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-08
用途: 石油給湯ふろがまの給水口に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

架橋ポリ管へ差し込むインコアの肉厚が薄いので流路径が広く、継手を多く使う現場で流量不足の問題を起こしにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする