WL31C-2016-S WL31型 30°エルボアダプター オンダ製作所 77469449

WL31C-2016-S WL31型 30°エルボアダプター オンダ製作所 77469449
WL31C-2016-S WL31型 30°エルボアダプター オンダ製作所 77469449
WL31C-2016-S WL31型 30°エルボアダプター オンダ製作所 77469449

WL31型 30°エルボアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(ねじ)G3/4
寸法L1(mm)24.5
呼び径(樹脂管)ポリブテン管16A
内容量1個注文コード77469449品番WL31C-2016-S
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。

寸法L1(mm)
24.5
寸法L2(mm)
42
寸法W(mm)
30
使用流体
冷温水、不凍液
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
G3/4
呼び径(樹脂管)
ポリブテン管16A
注意
※埋設には使用できません。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする