曜日別特売
WL33C-1316-S WL33型 両座水栓エルボ オンダ製作所 77469458

WL33C-1316-S WL33型 両座水栓エルボ オンダ製作所 77469458
WL33C-1316-S WL33型 両座水栓エルボ オンダ製作所 77469458

WL33型 両座水栓エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径・ねじの種類など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
Rp1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
ねじの種類
Rp1/2
注文コード
77469458
品番
WL33C-1316-S
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。

寸法L1(mm)
39.5
ねじの種類
Rp1/2
寸法L2(mm)
19.5
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L3(mm)
45
使用流体
冷温水、不凍液
寸法L4(mm)
33.5
呼び径(A)
Rp1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法L6(mm)
13
寸法L5(mm)
54
注意
※埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする