オンダ製作所
WL33型 両座水栓エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・ねじの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
Rp1/2(ねじ)、20(ポリブテン管)
ねじの種類
Rp1/2
注文コード
77469467
品番
WL33C-1320-S
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。
寸法L1(mm)
47
ねじの種類
Rp1/2
寸法L2(mm)
19
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L3(mm)
53.5
使用流体
冷温水、不凍液
寸法L4(mm)
34.5
呼び径(A)
Rp1/2(ねじ)、20(ポリブテン管)
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法L6(mm)
13
寸法L5(mm)
58
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材