曜日別特売
WL35-1313L-S WL35型 床下横取付アダプター オンダ製作所 77469485

WL35-1313L-S WL35型 床下横取付アダプター オンダ製作所 77469485
WL35-1313L-S WL35型 床下横取付アダプター オンダ製作所 77469485
WL35-1313L-S WL35型 床下横取付アダプター オンダ製作所 77469485

WL35型 床下横取付アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)40
内容量1個注文コード77469485品番WL35-1313L-S
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。

寸法L(mm)
40
使用流体
冷温水、不凍液
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
呼び径(A)
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rc1/2
注意
※埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする