オンダ製作所
WL5型 座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
ポリブテン管16
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
架橋ポリエチレン管16A
ポリブテン管16
呼び径(ねじ)
Rp1/2
Rp1/2
Rp3/4
寸法L1(mm)
33
47
30
40
33
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77469625
品番
WL5C-1316-S
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
呼び径(A)
ポリブテン管16
呼び径(ねじ)
Rp1/2
寸法L1(mm)
33
寸法L2(mm)
20.5
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L3(mm)
46
使用流体
冷温水、不凍液
寸法L4(mm)
15
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材