WL5C-2016-S WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所 77469641

WL5C-2016-S WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所 77469641
WL5C-2016-S WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所 77469641
WL5C-2016-S WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所 77469641

WL5型 座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)ポリブテン管16
呼び径(ねじ)Rp3/4
寸法L1(mm)33
内容量1個注文コード77469641品番WL5C-2016-S
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。

呼び径(A)
ポリブテン管16
呼び径(ねじ)
Rp3/4
寸法L1(mm)
33
寸法L2(mm)
20.5
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L3(mm)
47
使用流体
冷温水、不凍液
寸法L4(mm)
15
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする