曜日別特売
WL64-1313-S WL64型 床立上げアダプター ツバ径Φ78 オンダ製作所 77469659

WL64-1313-S WL64型 床立上げアダプター ツバ径Φ78 オンダ製作所 77469659
WL64-1313-S WL64型 床立上げアダプター ツバ径Φ78 オンダ製作所 77469659
WL64-1313-S WL64型 床立上げアダプター ツバ径Φ78 オンダ製作所 77469659

WL64型 床立上げアダプター ツバ径Φ78WL64-1313-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77469659
品番
WL64-1313-S
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・床立上げ用の継手です。45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。
・ツバ径がΦ78なので、取付穴径が大きくなったり配管が芯ズレした場合に幅広く対応できます。(取付穴径目安Φ32~Φ55)

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A
ねじサイズ
Rc1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする