オンダ製作所
WL6型 逆座水栓エルボ
WL6C-1316-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
Rp1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
注文コード
77469668
品番
WL6C-1316-S
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
逆座なので、壁空間が狭い箇所の施工に便利。
寸法L1(mm)
33
寸法L2(mm)
19.5
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
ねじの種類
Rp
寸法W(mm)
25
寸法L3(mm)
45
使用流体
冷温水、不凍液
寸法L4(mm)
15
呼び径(A)
Rp1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材