WL71-1313M-S WL71型 座付おねじエルボ 広座タイプ オンダ製作所 77469695

WL71-1313M-S WL71型 座付おねじエルボ 広座タイプ オンダ製作所 77469695
WL71-1313M-S WL71型 座付おねじエルボ 広座タイプ オンダ製作所 77469695

WL71型 座付おねじエルボ 広座タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77469695
品番
WL71-1313M-S
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・フレキ管や止水栓との直結が可能。
・広座でタイル等の割れやすい壁に最適。
・本品のRねじはフレキ管接続可能。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L1(mm)
33
寸法L2(mm)
50
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじサイズ
R1/2
注意
※・埋設には使用できません。
※・スポットカバー、シンプルカバーには対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする