曜日別特売
WMRH5C-2016C-S WMRH5型 回転式MBヘッダーテーパおねじ(給水用管端コア対応) オンダ製作所 77469896

WMRH5C-2016C-S WMRH5型 回転式MBヘッダーテーパおねじ(給水用管端コア対応) オンダ製作所 77469896
WMRH5C-2016C-S WMRH5型 回転式MBヘッダーテーパおねじ(給水用管端コア対応) オンダ製作所 77469896
WMRH5C-2016C-S WMRH5型 回転式MBヘッダーテーパおねじ(給水用管端コア対応) オンダ製作所 77469896

WMRH5型 回転式MBヘッダーテーパおねじ(給水用管端コア対応)WMRH5C-2016C-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管ポリブテン管16A
内容量1個注文コード77469896品番WMRH5C-2016C-S
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ダブルロックジョイント一体のメーターボックス用ヘッダーです。
・接続口の向きが360°自由に回転するので、メーターユニットからの分岐がすっきり仕上げられます。

適合管
ポリブテン管16A
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
R3/4
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・保温材、取付金具は設定していません。
※・必要に応じてヘッダーの支持をして下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする