曜日別特売
WMRH8A-2516C-S WMRH8型 回転式MBヘッダーナット付アダプター オンダ製作所 77469948

WMRH8A-2516C-S WMRH8型 回転式MBヘッダーナット付アダプター オンダ製作所 77469948
WMRH8A-2516C-S WMRH8型 回転式MBヘッダーナット付アダプター オンダ製作所 77469948
WMRH8A-2516C-S WMRH8型 回転式MBヘッダーナット付アダプター オンダ製作所 77469948

WMRH8型 回転式MBヘッダーナット付アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)162
内容量1個注文コード77469948品番WMRH8A-2516C-S
参考基準価格(税別)¥19,450販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ダブルロックジョイント一体のメーターボックス用ヘッダーです。
・接続口の向きが360°自由に回転するので、メーターユニットからの分岐がすっきり仕上げられます。
・パッキン・ポリ栓付です。

寸法L(mm)
162
適合管
架橋ポリエチレン管16A
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
G1
注意
※・パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・保温材、取付金具は設定していません。
※・必要に応じてヘッダーの支持をして下さい。
※・Gねじ袋ナットの締付けは樹脂管接続後に行って下さい。
※ 過度な負荷がかかるとパッキンが破損し漏水の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする