WPJ27C-1616-S WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所 77470027

WPJ27C-1616-S WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所 77470027
WPJ27C-1616-S WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所 77470027
WPJ27C-1616-S WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所 77470027

WPJ27型 HIVP変換アダプターWPJ27C-1616-S

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)16(HIVP16)、16(ポリブテン管)
16(HIVP16)、16(ポリブテン管)
13(HIVP)、13(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)
16(HIVP)、13(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)
16(HIVP)、16(架橋ポリエチレン管)
20(HIVP20)、16(ポリブテン管)
20(HIVP)、13(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)
20(HIVP)、16(架橋ポリエチレン管)
20(HIVP)、20(ポリブテン管)
20(HIVP)、20(架橋ポリエチレン管)
内容量1個注文コード77470027品番WPJ27C-1616-S
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。
埋設可能。

呼び径(A)
16(HIVP16)、16(ポリブテン管)
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
100.5
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
水(給水)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。
※夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73981058
2026-02-02
用途: 給水工事
サービス業

便利なアイテムです。良く考えられた部品でワンタッチ取り付けが簡単。

2025-04-24
用途: HiVP管に架橋ポリ管を接続
KATO 様(建設業・工事業)

水道管用HiVP管から架橋ポリ管に変換接続し延長する繋ぎとして使用。
 従来のHiVP管ではエルボと直管での方向変更が、架橋ポリでは自由に方向変更が可能で施工が早く行える。
埋設管での使用は、アダプターに架橋ポリ管を差し込み後、現場のVP管に繋ぐやり方が、力が掛けやすいです。
管種変更にはとても重宝するアダプターで水漏れもありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする