WPJ3C-2013-S WPJ3型 ソケット オンダ製作所 77470088

WPJ3C-2013-S WPJ3型 ソケット オンダ製作所 77470088
WPJ3C-2013-S WPJ3型 ソケット オンダ製作所 77470088

WPJ3型 ソケットWPJ3C-2013-S

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径・適合管など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
ポリブテン管20×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13
注文コード
77470088
品番
WPJ3C-2013-S
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。

呼び径(A)
ポリブテン管20×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
82
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574157
2018-12-10
用途: 給水既設配管と新設配管の接続
建設業・工事業

ワンタッチで接続作業も簡単で水漏れ等もなく非常に作業が捗る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする