オンダ製作所
WPJ6型 プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(樹脂管)
ポリブテン管16A
ポリブテン管16A
架橋ポリエチレン管16A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77470106
品番
WPJ6C-16-S
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管の止水に使用します。埋設可能。
呼び径(樹脂管)
ポリブテン管16A
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
40
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材